SIEMENS - SIE3NA3105 FUS. NH GL/GG GR.1 500VCA 16A - 3NA3105

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC1
Corrente nominale - 16 A
Classe di funzionamento - gG
Tensione nominale AC - 500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
25 Kg CO₂-eq
EAN
4001869055756
Codice prodotto
SIE3NA3105
Cod. produttore
3NA3105
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC1
Corrente nominale:
16 A
Classe di funzionamento:
gG
Tensione nominale AC:
500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Tensione di dimensionamento CC:
440 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
2 W
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Capacità di rottura nominale CC:
25 kA
- In: 16 A
- gG
- Un AC: 500 V
- Un DC: 440 V
- Segnalatore di intervento frontale
- Attacchi sotto tensione
- Disponibile da 2 A a 1250 A
- Grandezze costruttive: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
- Varianti con funzione di comunicazione e di misura nelle grandezze costruttive 2 da 80 A fino a 315 A
- Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti.
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Sistema di fusibili NH che offre selettività e affidabilità.
- Scelta sicura con dispositivi di protezione SENTRON.
- Versatilità nelle applicazioni grazie a diverse grandezze e amperaggi disponibili.
Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3
La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 è progettata per la protezione selettiva dei cavi e dell'impianto, garantendo una disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


