SIEMENS - SIE3NA3036 FUS. NH GL/GG GR.0 500VCA 160A - 3NA3036

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC0
Corrente nominale - 160 A
Classe di funzionamento - gG
Tensione nominale AC - 500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
25 Kg CO₂-eq
EAN
4001869055749
Codice prodotto
SIE3NA3036
Cod. produttore
3NA3036
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC0
Corrente nominale:
160 A
Classe di funzionamento:
gG
Tensione nominale AC:
500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
14 W
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Capacità di rottura nominale CC:
25 kA
- Tipo: Cartuccia fusibile NH
- Corrente nominale (In): 160 A
- Classe di fusibile: gG
- Tensione nominale (Un AC): 500 V
- Segnalatore di intervento: frontale
- Attacchi: sotto tensione
- Disponibilità: da 2 A a 1250 A, grandezze costruttive 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
- Varianti: con funzione di comunicazione e misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A
- Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti.
- Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
- Versatilità nelle applicazioni con diverse correnti disponibili.
- Scelte sicure con i dispositivi di protezione SENTRON.
- Soluzioni intelligenti per una maggiore sicurezza nel sistema elettrico.
Cartuccia fusibile NH
La Cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 offre una protezione selettiva dei cavi e dell'impianto grazie alla sua disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


