SIEMENS - SIE3NA3014 FUS. NH GL/GG GR.0 500VCA 35A - 3NA3014

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC0
Corrente nominale - 35 A
Classe di funzionamento - gG
Tensione nominale AC - 500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL) - no
Confezione
3 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
25 Kg CO₂-eq
EAN
4001869055671
Codice prodotto
SIE3NA3014
Cod. produttore
3NA3014
Produttore
SIE
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC0
Corrente nominale:
35 A
Classe di funzionamento:
gG
Tensione nominale AC:
500 V
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
3 W
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Capacità di rottura nominale CC:
25 kA
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


