pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NA3012 FUS. NH GL/GG GR.0 500VCA 32A - 3NA3012

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC0

  • Corrente nominale - 32 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

25 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869055664

Codice prodotto

SIE3NA3012

Cod. produttore

3NA3012

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC0

Corrente nominale:

32 A

Classe di funzionamento:

gG

Tensione nominale AC:

500 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

3 W

Capacità di rottura nominale CA:

120 kA

Capacità di rottura nominale CC:

25 kA

    Cartuccia fusibile NH

    La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 offre una protezione efficace per i cavi e l'impianto con disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • In: 32 A
    • gG
    • Un AC: 500 V
    • Segnalatore di intervento frontale
    • Attacchi sotto tensione
    • Disponibilità da 2 A a 1250 A
    • Granulometria costruttiva: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
    • Varianti con funzione di comunicazione e di misura nella grandezza costruttiva 2 da 80 A fino a 315 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti.
    • Disinserzione sicurain caso di sovraccarico e cortocircuito.
    • Scelta di grandezze costruttive adatte a diverse esigenze.
    • Dispositivi di protezione SENTRON - una scelta sicura e intelligente.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS