pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NA3010 FUS. NH GL/GG GR.0 500VCA 25A - 3NA3010

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC0

  • Corrente nominale - 25 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

Confezione

  • 3 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

25 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869055657

Codice prodotto

SIE3NA3010

Cod. produttore

3NA3010

Produttore

SIE

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC0

Corrente nominale:

25 A

Classe di funzionamento:

gG

Tensione nominale AC:

500 V

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Perdita di potenza alla corrente nominale:

3 W

Capacità di rottura nominale CA:

120 kA

Capacità di rottura nominale CC:

25 kA

    Cartuccia fusibile NH

    La cartuccia fusibile NH SENTRON 3NA3 offre una protezione efficace per i cavi e l'impianto grazie a una disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.

    Dettagli tecnici:

    • In: 25 A
    • gG
    • Un AC: 500 V
    • Segnalatore di intervento frontale
    • Attacchi sotto tensione
    • Disponibile da 2 A a 1250 A
    • Grandezze costruttive: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 e 4a
    • Funzione di comunicazione e di misura nelle grandezze costruttive 2 da 80 A fino a 315 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace per persone, apparecchi e impianti.
    • Disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
    • Scelta sicura per dispositivi di protezione.
    • Sistemi di fusibili disponibili in ampie varianti di capacità.
    • Ora ancora più intelligenti.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS