SIEMENS - SIE3LD93435CA COM. EMERG.+ PROLUNG. 3LD3 48X48 - 3LD93435CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con prolungamento d'asse - sì
Con bloccaggio porta - no
Bloccabile - sì
Con maniglia rossa/gialla - sì
Grado di protezione (NEMA) - 4X, 12
Confezione
1 PZ
EAN
4001869552217
Codice prodotto
SIE3LD93435CA
Cod. produttore
3LD93435CA
Produttore
SIE
Con prolungamento d'asse:
sì
Con bloccaggio porta:
no
Bloccabile:
sì
Con maniglia rossa/gialla:
sì
Grado di protezione (NEMA):
4X, 12
comando rinviato rotativo bloccoporta, rosso/giallo 48x48 mm fissaggio frontale fissaggio con foro centrale 22,5 mm con giunto con albero lunghezza 300 mm, 6x6 mm, accessori per sezionatori sottocarico 3LD3 Interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD - Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS