SIEMENS - SIE3LD93410A CALOTTA 3 POLI 3LD3 (1 CONF.=4PZ) - 3LD93410A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
4 PZ
EAN
4001869552293
Codice prodotto
SIE3LD93410A
Cod. produttore
3LD93410A
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 63 A
- Struttura modulare con montaggio semplice e rapido
- Compatibile con blocchetti di contatti ausiliari e morsetto PE/N o 4º polo
- Disponibile in varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN
- Comando rotativo con blocco porta diretto o rinviato
- Varianti per applicazioni in corrente continua disponibili
- Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali
- Facile installazione per una rapida operatività
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
- Adatto per una vasta gamma di macchine e impianti, come segatrici e pompe
- Dueplici opzioni di montaggio per soddisfare diverse applicazioni
Calotta coprimorsetto
Accessorio per sezionatori sottocarico 3LD3, progettato per la disinserzione sicura dei carichi in diversi settori come motori trifase e impianti di climatizzazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


