SIEMENS - SIE3LD93403B 4 POLO PE PASSANTE 3LD3 FIX FRONT. - 3LD93403B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869552330
Codice prodotto
SIE3LD93403B
Cod. produttore
3LD93403B
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
- Montaggio frontale e struttura modulare
- Sezionamento dalla rete da 16 A a 63 A
- Compatibilità con blocchetti di contatti ausiliari, morsetto PE/N o 4º polo
- Varianti per il fissaggio su piastra di montaggio o guida DIN
- Disponibile in molteplici varianti, incluso il montaggio in quadro di distribuzione
- Opzioni con comando rotativo bloccoporta diretto o rinviato
- Disponibilità di varianti per applicazioni in corrente continua
- Disinserzione sicura dei carichi per una vasta gamma di applicazioni
- Montaggio semplice e rapido, riducendo i tempi di installazione
- Versatilità d'impiego grazie a approvazioni internazionali
- Protezione integrale per utenti e sistemi
- Adatto per piccole macchine come segatrici e pompe
Morsetto passante PE
Il morsetto passante PE è progettato per garantire la disinserzione sicura dei carichi in vari settori, come motori trifase e impianti di climatizzazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


