pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD92841D COM.ROT NERO 1 FORO X 3LD2 63A - 3LD92841D

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con serratura a chiave - no

  • Bloccaggio con lucchetto - no

  • Colore - Nero

  • Adatto per arresto d'emergenza - no

  • Con asse - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209404359

Codice prodotto

SIE3LD92841D

Cod. produttore

3LD92841D

Produttore

SIE

Con serratura a chiave:

no

Bloccaggio con lucchetto:

no

Colore:

Nero

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Con asse:

no

Con blocco del riavvio:

no

Adatto per disgiuntore:

no

Adatto per sezionatore di carico:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Comando rotativo

    Selettore di comando nero per fissaggio frontale con foro centrale, per 63 A ... 125 A, accessori per interruttore principale interruttori di OFF di emergenza 3LD2.

    Dettagli tecnici:

    • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo.
    • Grado di protezione fino a IP65 con involucro incapsulato adatto per applicazioni all'aperto.
    • Struttura modulare per il montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari.
    • Varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione.
    • Approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale.

    Vantaggi per i clienti:

    • Impiego versatile e universale in numerosi settori, come motori trifase e impianti di climatizzazione.
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi attraverso interruttori diOFF di emergenza 3LD.
    • Facilita la disinserzione sicura dei carichi in diversi ambienti industriali, inclusi chimico e alimentare.
    • Disponibilità di varianti per applicazioni in corrente continua.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS