pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD92802C 4POLO PASS 100-125A X 3LD2/5 FIX FONDO - 3LD92802C

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209404076

Codice prodotto

SIE3LD92802C

Cod. produttore

3LD92802C

Produttore

SIE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

    Morsetto per conduttore di neutro/PE

    Il morsetto per conduttore di neutro/PE è progettato per il fissaggio sicuro e modulare degli interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD, garantendo sicurezza e versatilità in diversi settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Passante per fissaggio sulla base di fondo
    • Accessori per interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD2 per 100 ... 125A e 3LD5 UL per 60A
    • Struttura modulare con montaggio semplice e rapido
    • Grado di protezione fino a IP65 adatto per applicazioni all'aperto
    • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A con lucchettabilità del comando rotativo
    • Varianti per applicazioni incorrente continua disponibili
    • Approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale

    Benefici per il cliente:

    • Disinserzione sicura dei carichi in vari settori industriali, come chimica e alimentare
    • Utilizzo versatile con diverse opzioni di montaggio: frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o in quadro di distribuzione
    • Moduli di contatti ausiliari facilmente integrabili per un'ulteriore personalizzazione
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi grazie alla robustezza del design

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS