SIEMENS - SIE3LD92802B 4POLO PASS 100-125A X 3LD2/5 FIX FRONT - 3LD92802B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209404069
Codice prodotto
SIE3LD92802B
Cod. produttore
3LD92802B
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Morsetto per conduttore di neutro/PE
Il morsetto è progettato per il fissaggio frontale dei conduttori di neutro/PE in interruttori principali e di OFF di emergenza.
Dettagli tecnici:
- Passante
- Fissaggio frontale
- Accessori per interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD2 per 100 ... 125A
- Accessori per interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD5 UL per 60A
- Interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
Vantaggi per il cliente:
- Consente un fissaggio sicuro e affidabile dei conduttori di neutro/PE.
- Facilita l'installazione e la manutenzione grazie al design frontale.
- Migliora la sicurezza degli utenti e dei sistemi elettrici.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


