pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD92800C 4POLO N 100-125A X 3LD2/5 FIX FONDO - 3LD92800C

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209404014

Codice prodotto

SIE3LD92800C

Cod. produttore

3LD92800C

Produttore

SIE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

    Conduttore di neutro, ad azione anticipata

    I conduttori di neutro 3LD2 e 3LD5 sono progettati per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori, assicurando un uso versatile e universalmente applicabile.

    Dettagli tecnici:

    • Compatibili con interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD2 per 100 ... 125A e 3LD5 UL per 60A
    • Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido
    • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
    • Grado di protezione fino a IP65 con involucro incapsulato
    • Approvazioni internazionali: IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
    • Disponibili in molteplici varianti di montaggio
    • Varianti disponibili per applicazioni in corrente continua

    Vantaggi per i clienti:

    • Disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, inclusi motori trifase e impianti di climatizzazione
    • Facilità di installazione grazie al montaggio modulare e rapido
    • Versatilità d'uso grazie alle varie opzioni di montaggio e compatibilità
    • Massima sicurezza per utenti e sistemi operativi
    • Idoneità per applicazioni all'aperto e in ambienti gravosi

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS