SIEMENS - SIE3LD92431B MANIGLIA ROTATIVA NERA X 3LD2/5 160/250A - 3LD92431B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con serratura a chiave - no
Bloccaggio con lucchetto - no
Colore - Nero
Adatto per arresto d'emergenza - no
Con asse - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209768895
Codice prodotto
SIE3LD92431B
Cod. produttore
3LD92431B
Produttore
SIE
Con serratura a chiave:
no
Bloccaggio con lucchetto:
no
Colore:
Nero
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Con asse:
no
Con blocco del riavvio:
no
Adatto per disgiuntore:
no
Adatto per sezionatore di carico:
no
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Fissaggio frontale su quattro fori
- Accessori per interruttori principali e di ARRESTO DI EMERGENZA 3LD23/24 per 160A ... 250A
- Interruttori principali e di ARRESTO DI EMERGENZA 3LD5 UL per 100A ... 150A
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
- Grado di protezione fino a IP65 con involucro incapsulato adatto per applicazioni all'aperto
- Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
- Disponibili in varianti per applicazioni in corrente continua
- Impiego versatile e universale grazie ad approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
- Disponibili in molteplici varianti per fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
- Comando rotativo con blocco porta diretto o rinviato per una maggiore sicurezza
- Affidabilità e sicurezza integrale per utenti e sistemi
Comando rotativo
Il comando rotativo è un selettore di comando nero progettato per il fissaggio frontale, utilizzato per la gestione sicura dei carichi in vari settori industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


