pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD92402C 4POLO PASS 160-250A X 3LD2/5 FIX FONDO - 3LD92402C

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209768918

Codice prodotto

SIE3LD92402C

Cod. produttore

3LD92402C

Produttore

SIE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

    Morsetto per conduttore di neutro/PE

    Il prodotto è un morsetto continuo per fissaggio sulla base di fondo, progettato per interruttori principali e di arresto di emergenza, garantendo la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori.

    Dettagli tecnici:

    • Interruttori principali e di arresto di emergenza 3LD23/24 per 160A ... 250A
    • Interruttori principali e di arresto di emergenza 3LD5 per 100A ... 150A
    • Struttura modulare e montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
    • Grado di protezione fino a IP65 con involucro incapsulato adatto per applicazioni all'aperto
    • Sezionamento ottimale dalla rete da 16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
    • Approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
    • Varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
    • Disponibile anche con varianti per applicazioni in corrente continua

    Vantaggi per i clienti:

    • Disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, inclusi motori trifase e impianti di climatizzazione
    • Facile installazione e rapida configurazione grazie alla struttura modulare
    • Protezione elevata per utilizzi all'aperto e in ambienti difficili, grazie al grado di protezione IP65
    • Versatilità nell'impiego conmolteplici varianti disponibili per diverse applicazioni
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi, promuovendo un funzionamento affidabile ed efficiente

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS