pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD92202C 4POLO PASSANTE 25-32A X 3LD2 FIX FONDO - 3LD92202C

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209404038

Codice prodotto

SIE3LD92202C

Cod. produttore

3LD92202C

Produttore

SIE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

    Morsetto per conduttore di neutro/PE

    Il Morsetto per conduttore di neutro/PE è progettato per il fissaggio sicuro sulla base di fondo, supportando un massimo di 32A in vari settori industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente massima: fino a 32A
    • Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido
    • Grado di protezione: IP65, adatto per applicazioni all'aperto
    • Compatibile con interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD2
    • Disponibile per diverse modalità di montaggio: frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN
    • Approvazioni internazionali: IEC, UL, CCC, e per la costruzione navale
    • Compatibilità con applicazioni in corrente continua

    Benefici per il cliente:

    • Fissaggio sicuro e versatile che si adatta a numerosi settori, come chimico e alimentare
    • Facilita il sezionamento ottimale della rete grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
    • Assicura un'installazione rapida e senza complicazioni grazie alla struttura modulare
    • Incoraggia la sicurezza integrale per utenti e sistemi in ambienti diversi

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS