SIEMENS - SIE3LD92050C PROLUNGA 300MM X 3LD2/5 - 3LD92050C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 300 mm
Altezza della sezione - 6 mm
Larghezza della sezione - 6 mm
Confezione
5 PZ
EAN
4011209544673
Codice prodotto
SIE3LD92050C
Cod. produttore
3LD92050C
Produttore
SIE
Lunghezza:
300 mm
Altezza della sezione:
6 mm
Larghezza della sezione:
6 mm
Set di assi
Set di assi per comando rotativo con bloccoporta, progettato per una sicurezza integrale.
Dettagli tecnici:
- Albero 6x6 mm
- Lunghezza 300 mm
- Accessori per interruttori principali edi ARRESTO DI EMERGENZA 3LD2
- Accessori per interruttori principali e di ARRESTO DI EMERGENZA 3LD2 UL
- Interruttori principali e di OFF DI EMERGENZA 3LD
Vantaggi per il cliente:
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


