SIEMENS - SIE3LD58200TL11 INT PRINC UL 4P 150A FIX FRONT - 3LD58200TL11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 160 A
Numero di poli - 4
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Tipologia di azionamento - Manetta
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
157 Kg CO₂-eq
EAN
4001869575841
Codice prodotto
SIE3LD58200TL11
Cod. produttore
3LD58200TL11
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
160 A
Numero di poli:
4
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Tipologia di azionamento:
Manetta
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
sì
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
160 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
160 A
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
75 kW
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
4000 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Azionamento a motore integrato:
no
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
151 mm
Altezza:
178 mm
Profondità:
93 mm
- Certificazioni: UL489, UL60947-4-1, IEC60947-3
- Capacità nominale: UL: 150 A, IEC: 160 A
- SCCR: 50 kA con AC 480 V
- Potenza di impiego: 100 hp con AC 480 V trifase, 75 kW con AC-23A a 400 V
- Fissaggio: a 4 fori, comando rotativo
- Modularità: semplice montaggio di blocchetti di contatti ausiliari
- Lucchettabilità del comando rotativo per un ottimale sezionamento da 16 A a 160 A
- Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali
- Adatto per l'esportazione nei paesi NAFTA
- Ampia gamma di accessori per adattamento a diverse esigenze
- Certificato anche per l'uso come comando manuale di motori
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
- Disponibile in molteplici varianti per diverse modalità di montaggio
SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD5 UL
Il SENTRON 3LD5 è un interruttore principale a 4 poli, progettato per la disinserzione sicura dei carichi in ambienti industriali, con importanti certificazioni internazionali.
Dettaglitecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS