pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD56100TK11 INT PRINC UL 3P 125A FIX FONDO BLP - 3LD56100TK11

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 125 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Grigio

  • Tipologia di azionamento - Azionamento rotativo di accoppiamento porta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

138 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869575582

Codice prodotto

SIE3LD56100TK11

Cod. produttore

3LD56100TK11

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

125 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Grigio

Tipologia di azionamento:

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

sì

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

125 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

125 A

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

55 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

4000 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

113 mm

Altezza:

178 mm

Profondità:

158 mm

    Sentron, sezionatore sottocarico 3LD5 UL

    Questo interruttore principale a 3 poli è stato progettato per garantire una disinserzione sicura dei carichi in vari settori dell'industria, con approvazioni internazionali che ne attestano l'affidabilità.

    Dettagli tecnici:

    • Certificazioni: UL489, UL60947-4-1, IEC60947-3
    • Corrente nominale: 125 A
    • SCCR: 65 kA con AC 480 V
    • Potenza di impiego: 75 hp con AC 480 V trifase
    • Potenza di impiego AC-23A: 55 kW con 400 V
    • Fissaggio: su base con bloccoporta, 4 fori per fissaggio dell'operatore
    • Compatibilità: adatto per montaggio frontale, su piastra, su guida DIN o quadro di distribuzione

    Vantaggi per il cliente:

    • Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido dei blocchetti di contatti ausiliari.
    • Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali, adatta per l'esportazione nei paesi NAFTA.
    • Sezionamento ottimale della rete da 16 A a 160 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo.
    • È utilizzabile anche come comando manuale di motori, certificato per una maggiore flessibilità.
    • Disponibile in molteplici varianti per soddisfare diverse esigenze di installazione e utilizzo.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS