pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD54200TL13 INT EMER UL 4P 100A FIX FRONT - 3LD54200TL13

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 100 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore dell'elemento di azionamento - Rosso

  • Tipologia di azionamento - Manetta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

157 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869575810

Codice prodotto

SIE3LD54200TL13

Cod. produttore

3LD54200TL13

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Numero di poli:

4

Colore dell'elemento di azionamento:

Rosso

Tipologia di azionamento:

Manetta

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Bloccabile:

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

100 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

100 A

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

45 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

4 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Larghezza:

151 mm

Altezza:

178 mm

Profondità:

93 mm

SENTRON 3LD5 UL

Sezionatori sottocarico SENTRON 3LD5 per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori di Industrial Machinery sul mercato US.

Dettagli tecnici:

  • Interruttore di OFF DI EMERGENZA, a 4 poli
  • Approvato secondo UL 489, UL 60947-4-1 e IEC 60947-3
  • UL: 100A
  • SCCR 65kA con AC 480V
  • Potenza di impiego con AC 480 V trifase: 60hp
  • IEC: 100A
  • Potenza di impiego con AC-23Acon 400V: 45kW
  • Fissato frontalmente: comando rotativo, rosso/giallo
  • Fissaggio a 4 fori dell'operatore
  • Incluso calotte coprimorsetti per il lato alimentazione
  • Struttura modulare
  • Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
  • Morsetto PE/N o 4º polo
  • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 160 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
  • Versatilità di impiego grazie alleapprovazioni internazionali
  • Previsto per l'esportazione nei paesi NAFTA grazie alla certificazione UL489
  • Ampia gamma di accessori
  • Può essere utilizzato anche come comando manuale di motori, certificato secondo UL60947-4-1
  • Varie opzioni per il fissaggio: frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
  • Comando rotativo bloccoporta diretto o rinviato
  • Varianti per applicazioni in corrente continua disponibili

Vantaggi per il cliente:

  • Sicurezza integrale per utenti e sistemi
  • Particolarmente adatto come sezionatore principale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS