SIEMENS - SIE3LD54100TL11 INT PRINC UL 4P 100A FIX FONDO BLP - 3LD54100TL11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 100 A
Numero di poli - 4
Colore dell'elemento di azionamento - Grigio
Tipologia di azionamento - Azionamento rotativo di accoppiamento porta
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
138 Kg CO₂-eq
EAN
4001869575643
Codice prodotto
SIE3LD54100TL11
Cod. produttore
3LD54100TL11
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
100 A
Numero di poli:
4
Colore dell'elemento di azionamento:
Grigio
Tipologia di azionamento:
Azionamento rotativo di accoppiamento porta
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
sì
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
100 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
100 A
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
45 kW
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
4000 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Azionamento a motore integrato:
no
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
151 mm
Altezza:
178 mm
Profondità:
158 mm
- Numero di poli: 4
- Certificazioni: UL489, UL60947-4-1, IEC60947-3
- Corrente nominale: 100 A
- SCCR: 65 kA con AC 480 V
- Potenza di impiego (AC 480 V trifase): 60 hp
- Potenza di impiego (AC-23A con 400 V): 45 kW
- Montaggio: su base con bloccoporta, 4 fori per fissaggio dell'operatore
- Modulo di contatti ausiliari: montaggio semplice e rapido
- Sezionamento: da 16 A a 160 A con lucchettabilità del comando rotativo
- Varianti disponibili: fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN
- Struttura modulareper un facile montaggio e personalizzazione.
- Versatilità d'impiego con approvazioni internazionali, ideale per mercati NAFTA.
- È adatto come sezionatore principale e come comando manuale per motori.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi, riducendo i rischi operativi.
- Disponibilità di una vasta gamma di accessori per diverse applicazioni.
Sentron, sezionatore sottocarico 3LD5 UL
Interruttore principale a 4 poli, approvato secondo UL489, progettato per garantire disinserzioni sicure nei vari settori dell'Industrial Machinery.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS