pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD54100TK13 INT EMER UL 3P 100A FIX FONDO BLP - 3LD54100TK13

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 100 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Rosso

  • Tipologia di azionamento - Azionamento rotativo di accoppiamento porta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

138 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869575575

Codice prodotto

SIE3LD54100TK13

Cod. produttore

3LD54100TK13

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Rosso

Tipologia di azionamento:

Azionamento rotativo di accoppiamento porta

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

sì

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

sì

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

100 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

100 A

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

45 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

4000 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

113 mm

Altezza:

178 mm

Profondità:

158 mm

    SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD5 UL

    Interruttore di OFF di emergenza a 3 poli, approvato secondo UL489, particolarmente adeguato per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori di Industrial Machinery sul mercato US.

    Dettagli tecnici:

    • Classificazione: UL489, UL60947-4-1 e IEC60947-3
    • Corrente nominale: UL: 100 A, IEC: 100 A
    • SCCR: 65 kA con AC 480 V
    • Potenza di impiego: AC 480 V trifase: 60 hp
    • Potenza di impiego: AC-23A con 400 V: 45 kW
    • Fissaggio su base con bloccoporta e 4 fori per fissaggio dell'operatore
    • Sezionamento da 16 A a 160 A con lucchettabilità del comando rotativo
    • Disponibile in varianti per montaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN
    • Certificato anche per applicazioni in corrente continua

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari.
    • Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali.
    • Ottimale per l'esportazione nei paesi NAFTA grazie alla certificazione UL489.
    • Può essere utilizzato come comando manuale di motori, sicuro e certificato.
    • L'ampia gamma di accessori rende il 3LD5 particolarmente adatto come sezionatore principale.
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS