SIEMENS - SIE3LD50200TL13 INT EMER UL 4P 30A FIX FRONT - 3LD50200TL13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 32 A
Numero di poli - 4
Colore dell'elemento di azionamento - Rosso
Tipologia di azionamento - Manopola corta
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
4001869575797
Codice prodotto
SIE3LD50200TL13
Cod. produttore
3LD50200TL13
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
32 A
Numero di poli:
4
Colore dell'elemento di azionamento:
Rosso
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
sì
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
32 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
32 A
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
15 kW
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
1260 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Azionamento a motore integrato:
no
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
80 mm
Altezza:
96 mm
Profondità:
59 mm
- Tipo: Interruttore di OFF di emergenza a 4 poli
- Approvazioni: UL489, UL60947-4-1, IEC60947-3
- Massima corrente: UL: 30 A, IEC: 32 A
- SCCR: 50 kA con AC 480 V
- Potenza di impiego: 20 hp con AC 480 V trifase, 15 kW con AC-23A a 400 V
- Fissaggio: Frontale con 4 fori dell'operatore
- Tipo di comando: Comando rotativo, rosso/giallo
- Compatibilità: Varianti per fissaggio frontale, piastra di montaggio, guida DIN
- Accessori: Ampia gamma di accessori disponibili
- Lucchettabilità: Appropriato per sezionamento da 16 A a 160 A
- Montaggio semplice e rapido grazie alla struttura modulare.
- Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali.
- Ideale per esportazione nei paesi NAFTA grazie alla certificazione UL489.
- Utilizzabile anche come comando manuale di motori con certificazione UL60947-4-1.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi con diverse varianti disponibili.
SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD5 UL
Il SENTRON 3LD5 UL è un interruttore di OFF di emergenza a 4 poli, progettato per garantire una disinserzione sicura dei carichi in ambito industriale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS