SIEMENS - SIE3LD50200TK13 INT EMER UL 3P 30A FIX FRONT - 3LD50200TK13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 32 A
Numero di poli - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Rosso
Tipologia di azionamento - Manopola corta
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
138 Kg CO₂-eq
EAN
4001869575711
Codice prodotto
SIE3LD50200TK13
Cod. produttore
3LD50200TK13
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
32 A
Numero di poli:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Rosso
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
sì
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
32 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
32 A
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
15 kW
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
1260 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Azionamento a motore integrato:
no
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
60 mm
Altezza:
96 mm
Profondità:
59 mm
- UL: 30 A, SCCR 50 kA con AC 480 V
- Potenza di impiego con AC 480 V trifase: 20 hp
- IEC: 32 A, potenza di impiego con AC-23A con 400 V: 15 kW
- Fissato frontalmente: comando rotativo, rosso/giallo
- Fissaggio a 4 fori dell'operatore, incl. calotte coprimorsetti per il lato alimentazione
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 160 A
- Certificato secondo UL 60947-4-1
- Disponibile in varianti per applicazioni in corrente continua
- Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
- Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali
- Design adatto per l'esportazione nei paesi NAFTA
- Gamma di accessori ampia che rende il 3LD5 particolarmente adatto come sezionatore principale
- Può essere utilizzato anche come comando manuale di motori
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
SENTRON, sezionatore sottocarico 3LD5 UL
Interruttore di OFF di emergenza a 3 poli, approvato secondo UL489, UL60947-4-1 e IEC60947-3, progettato per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori di Industrial Machinery sul mercato US.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS