SIEMENS - SIE3LD34480TL53 INT. EMER. 3X63A+N BLP 66X66 - 3LD34480TL53

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 63 A
Numero di poli - 4
Colore dell'elemento di azionamento - Rosso
Tipologia di azionamento - Manopola corta
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
4001869551913
Codice prodotto
SIE3LD34480TL53
Cod. produttore
3LD34480TL53
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
63 A
Numero di poli:
4
Colore dell'elemento di azionamento:
Rosso
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
sì
Adatto per fissaggio frontale centrale:
sì
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
43 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
63 A
Adatto per costruzione intermedia:
sì
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
19 kW
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
1000 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
22 kW
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Azionamento a motore integrato:
no
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
49 mm
Altezza:
60 mm
Profondità:
380 mm
- Iu 63 A
- Potenza di impiego nominale per AC-23 A con 400 V 22,0 kW
- Fissaggio sulla base di fondo interruttore base con bloccoporta
- Fissaggio su foro centrale 22,5 mm
- Comando rotativo rosso/giallo 66 x 66 mm
- Modularità con montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
- Indirizzo di sezionamento dalla rete da 16 A a 63 A
- Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali.
- Struttura modulare per un montaggio veloce e sicuro.
- Disponibile in molteplici varianti di montaggio per massima flessibilità.
- Consente un'ottimale sicurezza integrale per utenti e sistemi.
Sezionatore sottocarico 3LD3
Interruttore principale a 3 poli + N progettato per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, come motori trifase e impianti di climatizzazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS