SIEMENS - SIE3LD34480TK53 INT. EMER. 3X63A BLP 66X66 - 3LD34480TK53

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 63 A
Numero di poli - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Rosso
Tipologia di azionamento - Manopola corta
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
138 Kg CO₂-eq
EAN
4001869551890
Codice prodotto
SIE3LD34480TK53
Cod. produttore
3LD34480TK53
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
63 A
Numero di poli:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Rosso
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
sì
Adatto per fissaggio frontale centrale:
sì
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
43 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
63 A
Adatto per costruzione intermedia:
sì
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
19 kW
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
1000 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
22 kW
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Azionamento a motore integrato:
no
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
36 mm
Altezza:
60 mm
Profondità:
380 mm
- Iu: 63 A
- Potenza di impiego nominale: 22,0 kW per AC-23 A con 400 V
- Comando: Rotativo rosso/giallo 66 x 66 mm
- Fissaggio: Sulla base di fondo interruttore con bloccoporta
- Sezionamento: Da 16 A a 63 A con lucchettabilità del comando rotativo
- Montaggio: Su piastra di montaggio, su guida DIN o in quadro di distribuzione
- Varianti: Disponibili anche per applicazioni in corrente continua
- Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari.
- Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
- Disponibilità in molteplici varianti per adattarsi a diverse esigenze di installazione.
- Ottimizzazione della disinserzione sicura in piccoli macchinari come segatrici e pompe.
Sezionatore sottocarico 3LD3
Interruttori principali e di OFF di emergenza SENTRON 3LD3 per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, quali motori trifase e impianti di climatizzazione.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS