pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD33541TL51 INT. PRINC. 3X40A+N AUX1+1 FRONT 66X66 - 3LD33541TL51

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 40 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

138 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869551661

Codice prodotto

SIE3LD33541TL51

Cod. produttore

3LD33541TL51

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

40 A

Numero di poli:

4

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Adatto per fissaggio frontale centrale:

sì

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

36 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

40 A

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

12 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

1000 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

19 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

60 mm

Altezza:

60 mm

Profondità:

114 mm

    Sezionatore sottocarico 3LD3

    Interruttore principale a 3 poli + N per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, incluso il funzionamento di motori trifase e impianti di climatizzazione.

    Dettagli tecnici:

    • Iu: 40 A
    • Potenza di impiego nominale: AC-23 A con 400 V, 18,5 kW
    • Fissaggio: Frontale, montaggio semplice e rapido
    • Comando: A leva nera, 66x66 mm
    • Contatti ausiliari: 1NC + 1NO
    • Lucchettabilità: Con comando rotativo per sezionamento da 16 A a 63 A
    • Variazioni disponibili: Fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guide DIN o montaggio in quadro di distribuzione
    • Disponibilità: Varianti per applicazioni in corrente continua

    Vantaggi per i clienti:

    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
    • Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali.
    • Facile integrazione in piccole macchine come segatrici, compressori, pompe e fresatrici.
    • Struttura modulare che facilita l'installazione e la manutenzione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS