pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD33500TL11 INT. PRINC. 3X40A+N FRONT 48X48 - 3LD33500TL11

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 40 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Tipologia di azionamento - Manetta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869551548

Codice prodotto

SIE3LD33500TL11

Cod. produttore

3LD33500TL11

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

40 A

Numero di poli:

4

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manetta

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per fissaggio frontale centrale:

sì

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

36 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

40 A

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

12 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

1000 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

19 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

49 mm

Altezza:

60 mm

Profondità:

114 mm

    Sezionatore sottocarico 3LD3

    Interruttore principale a 3 poli + N con potenza di impiego nominale per AC-23 A, ideale per la disinserzione sicura dei carichi in diversi settori.

    Dettagli tecnici:

    • Iu:40 A
    • Potenza nominale: 18,5 kW a 400 V
    • Fissaggio: Frontale con foro centrale 22,5 mm
    • Comando: Leva nera 48x48 mm
    • Gamma di sezionamento: Da 16 A a 63 A
    • Varianti: Fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN, montaggio in quadro di distribuzione
    • Applicazioni: Trifase, climatizzazione, ventilazione, piccole macchine
    • Sicurezza: Integrale per utenti e sistemi

    Benefici per i clienti:

    • Facilità nell'installazione grazie alla struttura modulare.
    • Versatilità di impiego supportata da approvazioni internazionali.
    • Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari.
    • Ottimizzazione della sicurezza e disinserzione rapida dei carichi.
    • Disponibilità in molteplici varianti per soddisfare diverse esigenze applicative.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS