pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD33500TK11 INT. PRINC. 3X40A FRONT 48X48 - 3LD33500TK11

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 40 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Tipologia di azionamento - Manetta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869551524

Codice prodotto

SIE3LD33500TK11

Cod. produttore

3LD33500TK11

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

40 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manetta

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

sì

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

36 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

40 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

12 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

1000 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

19 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

36 mm

Altezza:

60 mm

Profondità:

114 mm

    Sezionatore sottocarico 3LD3

    Interruttore principale a 3 poli, progettato per la disinserzione sicura dei carichi in diversi settori, inclusi motori trifase e sistemi di climatizzazione.

    Dettagli tecnici:

    • Iu: 40 A
    • Potenza di impiego nominale: 18,5 kW con AC-23 A a 400 V
    • Fissaggio: Frontale, su foro centrale 22,5 mm
    • Comando: A leva nera 48x48 mm
    • Gamma di sezionamento: Da16 A a 63 A con lucchettabilità del comando rotativo
    • Modularità: Struttura modulare con montaggio semplice dei blocchetti di contatti ausiliari
    • Varietà di installazione: Frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN, montaggio in quadro di distribuzione
    • Applicazioni: Varianti disponibili per corrente continua

    Benefici per il cliente:

    • Facilità di montaggio e installazione rapida grazie alla struttura modulare.
    • Versatilità d'uso con approvazioni internazionali per vari settori.
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi grazie alla natura robusta degli interruttori.
    • Adatto per una vasta gamma di macchine, assicurandoun utilizzo efficiente.
    • Opzioni per il montaggio in diverse configurazioni per adattarsi a vari ambienti di lavoro.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS