pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD33481TK53 INT. EMER. 3X40A AUX1+1 BLP 66X66 - 3LD33481TK53

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 40 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Rosso

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869551494

Codice prodotto

SIE3LD33481TK53

Cod. produttore

3LD33481TK53

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

40 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Rosso

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

sì

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Adatto per fissaggio frontale centrale:

sì

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

36 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

40 A

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

12 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

1000 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

19 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

47 mm

Altezza:

60 mm

Profondità:

380 mm

    Sezionatore sottocarico 3LD3

    Interruttore principale a 3 poli per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, adatto per motori trifase e piccole macchine.

    Dettagli tecnici:

    • Potenza di impiego nominale per AC-23 A con 400 V 18,5 kW
    • Fissaggio sulla base di fondo interruttore base con bloccoporta
    • Comando rotativo rosso/giallo di dimensioni 66 x 66 mm
    • Blocco di contatti ausiliari 1NC+1NO
    • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 63 A
    • Disponibile con varianti per applicazioni in corrente continua

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
    • Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali
    • Una grandezza costruttiva meccanica per cinque grandezze costruttive elettriche
    • Disponibile in molteplici varianti per il fissaggio frontale, su piastra dimontaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS