pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD33480TL53 INT. EMER. 3X40A+N BLP 66X66 - 3LD33480TL53

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 40 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore dell'elemento di azionamento - Rosso

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869551470

Codice prodotto

SIE3LD33480TL53

Cod. produttore

3LD33480TL53

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

40 A

Numero di poli:

4

Colore dell'elemento di azionamento:

Rosso

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Bloccabile:

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per fissaggio frontale centrale:

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

36 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

40 A

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

12 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

1 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

19 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Larghezza:

49 mm

Altezza:

60 mm

Profondità:

380 mm

sezionatore sottocarico 3LD3, Iu 40 A interruttore principale a 3 poli + N potenza di impiego nominale per AC-23 A con 400 V 18,5 kW fissaggio sulla base di fondo interruttore base con bloccoporta fissaggio su foro centrale 22,5 mm comando rotativo rosso/giallo 66 x 66 mm per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, ad es. per motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione, quadri di comando e elettrici, in particolare per piccole macchine quali segatrici, compressori, pompe, betoniere, trapani, fresatrici o macchine per la lavorazione del legno Struttura modulare, montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari, morsetto PE/N o 4º polo. Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 63 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo. Versatilità dimpiego grazie alle approvazioni internazionali. Una grandezza costruttiva meccanica per cinque grandezze costruttive elettriche. Gli interruttori principali e gli interruttori di OFF di emergenza 3LD sono disponibili in molteplici varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione, a scelta con comando rotativo bloccoporta diretto o rinviato. I 3LD2 sono disponibili anche con varianti per applicazioni in corrente continua. Interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD - Sicurezza integrale per utenti e sistemi.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS