SIEMENS - SIE3LD33400TL13 INT. EMER. 3X40A+N BLP 48X48 - 3LD33400TL13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 40 A
Numero di poli - 4
Colore dell'elemento di azionamento - Rosso
Tipologia di azionamento - Manetta
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
138 Kg CO₂-eq
EAN
4001869551395
Codice prodotto
SIE3LD33400TL13
Cod. produttore
3LD33400TL13
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
40 A
Numero di poli:
4
Colore dell'elemento di azionamento:
Rosso
Tipologia di azionamento:
Manetta
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
sì
Adatto per fissaggio frontale centrale:
sì
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
36 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
40 A
Adatto per costruzione intermedia:
sì
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
12 kW
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
1000 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
19 kW
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
49 mm
Altezza:
60 mm
Profondità:
380 mm
- Potenza di impiego nominale per AC-23 A con 400 V 18,5 kW
- Fissaggio sulla base di fondo interruttore base con blocco porta
- Fissaggio su foro centrale di 22,5 mm
- Comando a leva rosso/giallo 48x48 mm
- Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 63 A
- Disponibile per applicazioni in corrente continua
- Sicurezza integraleper utenti e sistemi
- Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali
- Disponibilità in molteplici varianti di montaggio
- Facilità di utilizzo e montaggio
- Adatto per piccole macchine inclusi motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione
Sezionatore sottocarico 3LD3
Il sezionatore sottocarico 3LD3 è un interruttore principale a 3 poli + N progettato per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS