SIEMENS - SIE3LD33300TK11 INT. PRINC. 3X40A FONDO - 3LD33300TK11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 40 A
Numero di poli - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Tipologia di azionamento - Manetta
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
4001869552422
Codice prodotto
SIE3LD33300TK11
Cod. produttore
3LD33300TK11
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
40 A
Numero di poli:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Tipologia di azionamento:
Manetta
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
sì
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP40
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
36 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
40 A
Adatto per costruzione intermedia:
sì
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
12 kW
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
1000 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
19 kW
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
36 mm
Altezza:
60 mm
Profondità:
77 mm
- Intensità nominale (Iu): 40 A
- Potenza di impiego nominale per AC-23 A: 18,5 kW a 400 V
- Montaggio nel quadro di distribuzione
- Comando a leva nero
- Blocco interruttori principali e di OFF di emergenza SENTRON 3LD3
- Sezionamento dalla rete da 16 A a 63 A
- Struttura modulare con montaggio semplice e rapido per blocchetti di contatti ausiliari
- Varianti disponibili per applicazioni in corrente continua
- Disinserzione sicura dei carichi per motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione
- Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali
- Facilità di installazione su piastra di montaggio, guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
Sezionatore sottocarico 3LD3
Il sezionatore sottocarico 3LD3 è un interruttore principale a 3 poli, progettato per garantire la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS