pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD32541TL51 INT. PRINC. 3X32A+N AUX1+1 FRONT 66X66 - 3LD32541TL51

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

138 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869551234

Codice prodotto

SIE3LD32541TL51

Cod. produttore

3LD32541TL51

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

32 A

Numero di poli:

4

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Adatto per fissaggio frontale centrale:

sì

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

22 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

32 A

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

10 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

500 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

12 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

60 mm

Altezza:

60 mm

Profondità:

114 mm

    Sezionatore sottocarico 3LD3

    Interruttore principale a 3 poli + N con potenza di impiego nominale per AC-23 A, progettato per garantire la disinserzione sicura dei carichi in diversi settori.

    Dettagli tecnici:

    • Iu: 32 A
    • Tensione nominale: 400 V
    • Potenza: 11,5 kW
    • Fissaggio frontale
    • Comando rotativo nero 66 x 66 mm
    • Blocco di contatti ausiliari: 1NC+1NO
    • Modularità per montaggio semplice e rapido
    • Approvazioni internazionali per versatilità d'impiego
    • Disponibile in molteplici varianti per montaggio e fissaggio

    Vantaggi per i clienti:

    • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 63 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
    • Adatto per una vasta gamma di applicazioni, inclusi motori trifase e impianti di climatizzazione
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi
    • Variabilità di installazione per soddisfare diverse esigenze di montaggio

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS