SIEMENS - SIE3LD32401TK11 INT. PRINC. 3X32A AUX1+1 BLP 48X48 - 3LD32401TK11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 32 A
Numero di poli - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Tipologia di azionamento - Manetta
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
4001869550978
Codice prodotto
SIE3LD32401TK11
Cod. produttore
3LD32401TK11
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
32 A
Numero di poli:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Tipologia di azionamento:
Manetta
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Adatto per fissaggio frontale centrale:
sì
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
22 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
32 A
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
10 kW
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
500 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
12 kW
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Azionamento a motore integrato:
no
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
47 mm
Altezza:
60 mm
Profondità:
380 mm
- Iu: 32 A
- Interruttore principale: a 3 poli
- Potenza nominale: 11,5 kW per AC-23 A con 400 V
- Fissaggio: sulla base di fondo interruttore con bloccoporta su foro centrale 22,5 mm
- Comando a leva: nero 48x48 mm
- Contatti ausiliari: 1NC + 1NO
- Sezionamento: da 16 A a 63 A con lucchettabilità del comando rotativo
- Struttura modulare: montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
- Varianti disponibili: per fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
- Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali.
- Una grandezza costruttiva meccanica per cinque grandezze costruttive elettriche.
- Interruttori disponibili anche per applicazioni in corrente continua.
- Sicurezza integraleper utenti e sistemi.
Sezionatore Sottocarico 3LD3
Il sezionatore sottocarico 3LD3 è progettato per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, come motori trifase e impianti di climatizzazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS