SIEMENS - SIE3LD32301TK13 INT. EMER. 3X32A AUX1+1 FONDO - 3LD32301TK13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 32 A
Numero di poli - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Rosso
Tipologia di azionamento - Manetta
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
138 Kg CO₂-eq
EAN
4001869550909
Codice prodotto
SIE3LD32301TK13
Cod. produttore
3LD32301TK13
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
32 A
Numero di poli:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Rosso
Tipologia di azionamento:
Manetta
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP40
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
22 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
32 A
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
10 kW
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
500 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
12 kW
Azionamento a motore integrato:
no
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
47 mm
Altezza:
60 mm
Profondità:
77 mm
- Iu: 32 A
- Potenza nominale: 11,5 kW
- Montaggio: Nel quadro di distribuzione
- Contatto ausiliari: 1NC + 1NO
- Versatilità: Approvals for various international standards
- Range di sezionamento: Da 16 A a 63 A
- Tipologie di montaggio: Fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN
- Comando: Rotativo con blocco porta diretto o rinviato
- Disinserzione sicura dei carichi, ideale per motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione.
- Struttura modulare che consente un montaggio semplice e rapido dei blocchetti di contatti ausiliari.
- Disponibile in molteplici varianti per adattarsi alle specifiche esigenze di montaggio.
- Massima sicurezza integrale per utenti e sistemi grazie agli interruttori principali e di OFF di emergenza.
Sezionatore Sottocarico 3LD3
Interruttore principale a 3 poli con potenza di impiego nominale per AC-23 A fino a 400 V, progettato per garantire la disinserzione sicura dei carichi in vari settori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


