SIEMENS - SIE3LD32300TL13 INT. EMER. 3X32A+N FONDO - 3LD32300TL13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 32 A
Numero di poli - 4
Colore dell'elemento di azionamento - Rosso
Tipologia di azionamento - Manetta
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
138 Kg CO₂-eq
EAN
4001869550886
Codice prodotto
SIE3LD32300TL13
Cod. produttore
3LD32300TL13
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
32 A
Numero di poli:
4
Colore dell'elemento di azionamento:
Rosso
Tipologia di azionamento:
Manetta
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per montaggio distributore:
sì
Adatto per fissaggio frontale centrale:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP40
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
22 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
32 A
Adatto per costruzione intermedia:
sì
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
10 kW
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
500 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
12 kW
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Azionamento a motore integrato:
no
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
49 mm
Altezza:
60 mm
Profondità:
77 mm
- Potenza di impiego nominale: 32 A per AC-23 A con 400 V e 11,5 kW
- Montaggio: nel quadro di distribuzione
- Comando: a leva rosso/giallo
- Gamma di sezionamento: da 16 A a 63 A
- Modularità: struttura modulare con montaggio semplice di blocchetti di contatti ausiliari
- Varianti disponibili: fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
- Applicazioni: varianti per corrente continua disponibili
- Disinserzione sicura dei carichi per una maggiore protezione di utenti e sistemi.
- Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali.
- Montaggio rapido e semplice che migliora l'efficienza operativa.
- Opzioni di comando flessibili per adattarsi a diverse esigenze di installazione.
Sezionatore sottocarico 3LD3
Interruttore principale a 3 poli + N per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, inclusi motori trifase e impianti di climatizzazione.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS