pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD32100TL05 INT. 3X32A+N FONDO NO MANIGLIA - 3LD32100TL05

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tipologia di azionamento - Altro

  • Esecuzione come interruttore principale -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869550824

Codice prodotto

SIE3LD32100TL05

Cod. produttore

3LD32100TL05

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

32 A

Numero di poli:

4

Tipologia di azionamento:

Altro

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Bloccabile:

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

22 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

32 A

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

10 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

0.5 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

12 kW

Azionamento a motore integrato:

no

Larghezza:

49 mm

Altezza:

60 mm

Profondità:

64 mm

Sezionatore sottocarico 3LD3

Interruttore principale a 3 poli + N per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori.

Dettagli tecnici:

  • Iu 32 A
  • Potenza di impiego nominale per AC-23A con 400V 11,5kW
  • Interruttore base senza comando a leva
  • Struttura modulare
  • Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
  • Morsetto PE/N o 4º polo
  • Sezionamento dalla rete da 16A a 63 A
  • Lucchettabilità del comando rotativo
  • Approvazioni internazionali
  • Una grandezza costruttiva meccanica per cinque grandezze costruttive elettriche
  • Varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
  • Comando rotativo bloccoporta diretto o rinviato
  • Varianti per applicazioni in corrente continua
  • Sicurezza integrale per utenti e sistemi

Vantaggi per il cliente:

  • Disinserzione sicura dei carichi in molti settori, come motori trifase e impianti di climatizzazione
  • Ottimale versatilità d’impiego
  • Facile montaggio e modifica grazie alla struttura modulare
  • Disponibilità di molteplici varianti di interruttori principali e di OFF di emergenza

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS