SIEMENS - SIE3LD31541TK51 INT. PRINC. 3X25A AUX1+1 FRONT 66X66 - 3LD31541TK51

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 25 A
Numero di poli - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Tipologia di azionamento - Manopola corta
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
4001869550770
Codice prodotto
SIE3LD31541TK51
Cod. produttore
3LD31541TK51
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
25 A
Numero di poli:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Adatto per fissaggio frontale centrale:
sì
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
20 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
25 A
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
8 kW
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
500 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
10 kW
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Azionamento a motore integrato:
no
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
47 mm
Altezza:
60 mm
Profondità:
114 mm
- Iu 25 A
- Potenziamento di impiego nominale per AC-23 A con 400 V 9,0 kW
- Fissaggio frontale con foro centrale di 22,5 mm
- Comando a leva nera 66x66 mm
- Blocchetto di contatti ausiliari 1NC+1NO
- Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali
- Disponibilità in molteplici varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
- Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
- Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 63 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
- Struttura modulare per una grandezza costruttiva meccanica per cinque grandezze costruttive elettriche
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi
Sezionatore sottocarico 3LD3
Il sezionatore sottocarico 3LD3 è un interruttore principale a 3 poli, progettato per assicurare la disinserzione sicura dei carichi in vari settori, tra cui motori trifase e impianti di climatizzazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS