pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD31540TL53 INT. EMER. 3X25A+N FRONT 66X66 - 3LD31540TL53

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 25 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore dell'elemento di azionamento - Rosso

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

138 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869550763

Codice prodotto

SIE3LD31540TL53

Cod. produttore

3LD31540TL53

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

25 A

Numero di poli:

4

Colore dell'elemento di azionamento:

Rosso

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

sì

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per fissaggio frontale centrale:

sì

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

20 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

25 A

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

8 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

500 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

10 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

49 mm

Altezza:

60 mm

Profondità:

114 mm

    Sezionatore sottocarico 3LD3

    Interruttore principale a 3 poli + N con potenza nominale per una disinserzione sicura dei carichi in vari settori.

    Dettagli tecnici:

    • Iu: 25 A
    • Potenza di impiego nominale per AC-23 A: 400 V, 9,0 kW
    • Fissaggio: frontale con foro centrale di 22,5 mm
    • Comando a leva: rosso/giallo, 66x66 mm
    • Struttura modulare con montaggio semplice e rapido
    • Lucchettabilità del comando rotativo per sezionamento ottimale da 16 A a 63 A
    • Disponibile in varianti per applicazioni in corrente continua

    Benefici per i clienti:

    • Versatilità d’impiego grazie alle approvazioni internazionali.
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
    • Facile integrazione in una varietà di applicazioni, tra cui motori trifase, impianti di climatizzazione e macchine per lavorazione del legno.
    • Molteplici opzioni di montaggio per ottimizzare l'installazione.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS