pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD31500TK13 INT. EMER. 3X25A FRONT 48X48 - 3LD31500TK13

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 25 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Rosso

  • Tipologia di azionamento - Manetta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869550664

Codice prodotto

SIE3LD31500TK13

Cod. produttore

3LD31500TK13

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

25 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Rosso

Tipologia di azionamento:

Manetta

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Bloccabile:

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per fissaggio frontale centrale:

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

20 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

25 A

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

8 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

500 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

10 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

36 mm

Altezza:

60 mm

Profondità:

114 mm

    Sezionatore sottocarico 3LD3

    Interruttore principale a 3 poli da 25 A, progettato per la disinserzione sicura dei carichi in vari settori.

    Dettagli tecnici:

    • Potenza di impiego nominale per AC-23 A con 400 V 9,0 kW
    • Fissaggio frontale con interruttore base su foro centrale 22,5 mm
    • Comando a leva rosso/giallo 48x48 mm
    • Sezionamento dalla rete da 16 A a 63 A con lucchettabilità del comando rotativo
    • Struttura modulare per montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
    • Disponibile in molteplici varianti per fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
    • Varianti ancheper applicazioni in corrente continua

    Vantaggi per i clienti:

    • Ottimale per la disinserzione sicura di motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione, e piccole macchine
    • Facilità di montaggio grazie alla struttura modulare e al design intuitivo
    • Versatilità d'impiego con approvazioni internazionali che garantiscono affidabilità
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi con interruttori di OFF di emergenza

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS