SIEMENS - SIE3LD31480TL51 INT. PRINC. 3X25A+N BLP 66X66 - 3LD31480TL51

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 25 A
Numero di poli - 4
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Tipologia di azionamento - Manopola corta
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
138 Kg CO₂-eq
EAN
4001869550596
Codice prodotto
SIE3LD31480TL51
Cod. produttore
3LD31480TL51
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
25 A
Numero di poli:
4
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per fissaggio frontale centrale:
sì
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
20 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
25 A
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
8 kW
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
500 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
10 kW
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Azionamento a motore integrato:
no
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
49 mm
Altezza:
60 mm
Profondità:
380 mm
- Iu: 25 A
- Poli: 3 poli + N
- Potenza di impiego nominale: 9,0 kW a 400 V per AC-23 A
- Fissaggio: sulla base di fondo interruttore con bloccoporta su foro centrale di 22,5 mm
- Dimensioni comando rotativo: 66 x 66 mm
- Varie applicazioni: motori trifase, quadri di comando, macchine per la lavorazione del legno, ecc.
- Range di sezionamento: da 16 A a 63 A con lucchettabilità
- Montaggio: frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN
- Montaggio semplice e rapido grazie alla struttura modulare.
- Versatilità di impiego con approvazioni internazionali.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
- Adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali e commerciali.
- Disponibile in molteplici varianti per un'integrazione flessibile.
Sezionatore sottocarico 3LD3
Il sezionatore sottocarico 3LD3 è progettato per la disinserzione sicura dei carichi, rendendolo ideale per motori trifase e impianti di climatizzazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS