pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD31480TK53 INT. EMER. 3X25A BLP 66X66 - 3LD31480TK53

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 25 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Rosso

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869550589

Codice prodotto

SIE3LD31480TK53

Cod. produttore

3LD31480TK53

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

25 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Rosso

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

sì

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per fissaggio frontale centrale:

sì

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

20 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

25 A

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

8 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

500 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

10 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

36 mm

Altezza:

60 mm

Profondità:

380 mm

    Sezionatore sottocarico 3LD3

    Il sezionatore sottocarico 3LD3 serve per la disinserzione sicura di carichi in diversi settori, garantendo una gestione efficace dell'energia elettrica per motori trifase e piccole macchine.

    Dettagli tecnici:

    • corrente nominale: Iu 25 A
    • potenza di impiego nominale: 9,0 kW a 400 V
    • interruttore principale: 3 poli
    • fissaggio: sulla base di fondo interruttore basecon blocco porta su foro centrale 22,5 mm
    • comando: rotativo rosso/giallo 66 x 66 mm
    • ottimale sezionamento: dalla rete da 16 A a 63 A
    • varianti di montaggio: frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN, montaggio in quadro di distribuzione

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice e rapido montaggio di blocchetti di contatti ausiliari e morsetto PE/N o 4º polo.
    • Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali.
    • Disponibilità di molteplici varianti per un'adeguata adattabilità alle diverse esigenze.
    • Garanzia di sicurezza integrale per utenti e sistemi.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS