pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD30540TK51 INT. PRINC. 3X16A FRONT 66X66 - 3LD30540TK51

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

138 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869550299

Codice prodotto

SIE3LD30540TK51

Cod. produttore

3LD30540TK51

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

16 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per fissaggio frontale centrale:

sì

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

16 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

16 A

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

6 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

500 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

8 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

36 mm

Altezza:

60 mm

Profondità:

114 mm

    Sezionatore sottocarico 3LD3

    Interruttore principale a 3 poli progettato per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori.

    Dettagli tecnici:

    • Iu: 16 A
    • Potenza di impiego nominale: AC-23 A con 400 V 7,5 kW
    • Fissaggio: Frontale con foro centrale 22,5 mm
    • Dimensioni comando: 66 x 66 mm
    • Varie applicazioni: Motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione, quadri di comando
    • Struttura: Modulare con montaggio semplice dei blocchetti di contatti ausiliari
    • Lucchettabilità: Ottimale sezionamento da 16 A a 63 A
    • Aproval internazionale: Versatilità d'impiego
    • Disponibilità: Varianti per fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio e rapida installazione.
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
    • Adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali.
    • Progettato per garantire disinserzione sicura dei carichi.
    • Varianti disponibili per esigenze specifiche, comprese quelle in corrente continua.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS