SIEMENS - SIE3LD30501TK13 INT. EMER. 3X16A AUX1+1 FRONT 48X48 - 3LD30501TK13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 16 A
Numero di poli - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Rosso
Tipologia di azionamento - Manetta
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
4001869550268
Codice prodotto
SIE3LD30501TK13
Cod. produttore
3LD30501TK13
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
16 A
Numero di poli:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Rosso
Tipologia di azionamento:
Manetta
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Adatto per fissaggio frontale centrale:
sì
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
16 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
16 A
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
6 kW
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
500 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
8 kW
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Azionamento a motore integrato:
no
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
47 mm
Altezza:
60 mm
Profondità:
114 mm
- Corrente nominale: Iu 16 A
- Potenza nominale: 7,5 kW a 400 V
- Fissaggio: frontale, con foro centrale di 22,5 mm
- Comando a leva: rosso/giallo 48x48 mm
- Contatti ausiliari: 1NC + 1NO
- Gamma di corrente: da 16 A a 63 A
- Approvals: approvazioni internazionali per versatilità d'impiego
- Disponibilità in varianti per applicazioni in corrente continua
- Struttura modulare per un montaggio semplice e rapido.
- Ottimizzazione del sezionamento grazie alla lucchettabilità del comando rotativo.
- Versatilità d'impiego in una vasta gamma di applicazioni, come motoritrifase e impianti di climatizzazione.
- Numerose varianti per il fissaggio e il montaggio, adatte a diversi contesti.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi grazie ai design innovativi.
Sezionatore sottocarico 3LD3
Interruttore principale a 3 poli con potenza di impiego nominale per AC-23 A con 400 V, progettato per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS