SIEMENS - SIE3LD30500TL11 INT. PRINC. 3X16A+N FRONT 48X48 - 3LD30500TL11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 16 A
Numero di poli - 4
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Tipologia di azionamento - Manetta
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
4001869550237
Codice prodotto
SIE3LD30500TL11
Cod. produttore
3LD30500TL11
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
16 A
Numero di poli:
4
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Tipologia di azionamento:
Manetta
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Adatto per fissaggio frontale centrale:
sì
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
16 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
16 A
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
6 kW
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
500 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
8 kW
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Azionamento a motore integrato:
no
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
49 mm
Altezza:
60 mm
Profondità:
114 mm
- Iu: 16 A
- Potenzadi impiego nominale: 7,5 kW per AC-23 A con 400 V
- Fissaggio: Frontale, con fissaggio su foro centrale 22,5 mm
- Dimensioni del comando: Leva nera 48x48 mm
- Modularità: Struttura modulare conmontaggio semplice e rapido di blocchetti ausiliari
- Sezionamento: Dalla rete da 16 A a 63 A con lucchettabilità del comando rotativo
- Varianti di montaggio: Fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione
- Utilizzo sicuro in applicazioni diverse, come motori trifase e impianti di climatizzazione.
- Rapido montaggio e adattabilità grazie alla modularità del design.
- Versatilità d'impiego a livello internazionale con approvazioni multiple.
- Sicurezza integrale per utenti e sistemi, con interruttori disponibili in molteplici varianti.
Sezionatore sottocarico 3LD3
Interruttore principale a 3 poli + N progettato per garantire la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS