pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD30481TL51 INT. PRINC. 3X16A+N AUX1+1 BLP 66X66 - 3LD30481TL51

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

165 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869550190

Codice prodotto

SIE3LD30481TL51

Cod. produttore

3LD30481TL51

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

16 A

Numero di poli:

4

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Bloccabile:

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per fissaggio frontale centrale:

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

16 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

16 A

Adatto per costruzione intermedia:

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

6 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

0.5 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

8 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Larghezza:

60 mm

Altezza:

60 mm

Profondità:

380 mm

Sezionatore sottocarico 3LD3

Sezionatori sottocarico SENTRON 3LD3 per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori.

Dettagli tecnici:

  • Iu 16 A
  • Interruttore principale a 3 poli + N
  • Potenza di impiego nominale per AC-23 A con 400V 7,5kW
  • Fissaggio sulla base di fondo interruttore base con bloccoporta
  • Fissaggio con foro centrale 22,5 mm
  • Comando rotativo nero 66 x 66 mm con blocchetto di contatti ausiliari 1NO+1NC

Vantaggi per il cliente:

  • Struttura modulare, montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari, morsetto PE/N o 4º polo.
  • Ottimale sezionamento dalla rete da 16 A a 63 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo.
  • Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali.
  • Una grandezza costruttiva meccanica per cinque grandezze costruttive elettriche.
  • Interruttori principali e di OFF di emergenza 3LD disponibili in molteplici varianti per il fissaggio frontale, su piastra di montaggio, su guida DIN o montaggio in quadro di distribuzione, a scelta con comando rotativo bloccoporta diretto o rinviato.
  • Disponibilità anche con varianti per applicazioni in corrente continua.
  • Sicurezza integrale per utenti e sistemi.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS