SIEMENS - SIE3LD30401TK11 INT. PRINC. 3X16A AUX1+1 BLP 48X48 - 3LD30401TK11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 16 A
Numero di poli - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Tipologia di azionamento - Manetta
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
64 Kg CO₂-eq
EAN
4001869550091
Codice prodotto
SIE3LD30401TK11
Cod. produttore
3LD30401TK11
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
16 A
Numero di poli:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Tipologia di azionamento:
Manetta
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
sì
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Adatto per fissaggio frontale centrale:
sì
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
16 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
16 A
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
6 kW
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
0.5 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
8 kW
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Azionamento a motore integrato:
no
Larghezza:
47 mm
Altezza:
60 mm
Profondità:
380 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


