pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD30400TK11 INT. PRINC. 3X16A BLP 48X48 - 3LD30400TK11

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Tipologia di azionamento - Manetta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869550053

Codice prodotto

SIE3LD30400TK11

Cod. produttore

3LD30400TK11

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

16 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manetta

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

sì

Adatto per fissaggio frontale centrale:

sì

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

16 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

16 A

Adatto per costruzione intermedia:

sì

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

6 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

500 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

8 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

36 mm

Altezza:

60 mm

Profondità:

380 mm

    Sezionatore Sottocarico 3LD3

    Interruttore principale a 3 poli per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori, con potenza nominale per AC-23 A fino a 7,5 kW e ampiezza fino a 63 A.

    Dettagli tecnici:

    • Iu: 16 A
    • Numero di poli: 3
    • Potenza di impiego nominale: 7,5 kW a 400 V
    • Fissaggio: sulla base di fondo interruttore con bloccoporta su foro centrale 22,5 mm
    • Comando: a leva nera 48x48 mm
    • Modularità: montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
    • Lucchettabilità: del comando rotativo per sezionamento ottimale dalla rete
    • Applicazioni:motori trifase, impianti di climatizzazione e ventilazione, quadri di comando, piccole macchine

    Benefici per il cliente:

    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi.
    • Facilità di montaggio su varie superfici e strutture.
    • Varianti disponibili per applicazioni in corrente continua.
    • Versatilità d'impiego grazie alle approvazioni internazionali.
    • Costruzione compatta che ottimizza lo spazio.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS