SIEMENS - SIE3LD28862GP21 INT.PRINC.3X125A CASS. ISOL. PIASTRA EMC - 3LD28862GP21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu - 125 A
Numero di poli - 3
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Tipologia di azionamento - Manetta
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
157 Kg CO₂-eq
EAN
4001869574042
Codice prodotto
SIE3LD28862GP21
Cod. produttore
3LD28862GP21
Produttore
SIE
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Corrente nominale permanente Iu:
125 A
Numero di poli:
3
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Tipologia di azionamento:
Manetta
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:
sì
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Bloccabile:
sì
Esecuzione come invertitore:
no
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Adatto per fissaggio frontale centrale:
sì
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP65
Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:
no
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
80 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:
125 A
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
37 kW
Azionamento a motore opzionale:
no
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
2000 kA
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Azionamento a motore integrato:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Con cablaggio preconfezionato:
no
Larghezza:
212 mm
Altezza:
302 mm
Profondità:
181 mm
- Poli: 3
- Iu: 125A
- AC 23 A: 400 V a 50/60 Hz: 45 kW
- Funzionamento con convertitore: AC20 400V da 0 a 550 Hz: 45 kW
- Tempo di anticipazione: 1NO + 1NC anticipato di 20 ... 150ms
- Grado di protezione: fino a IP65
- Struttura modulare per facile montaggio
- Compatibile con morsetto PE/N o 4° polo
- Approvazioni internazionali: IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
- Disinserzione sicura dei carichi elettrici
- Montaggio semplice e rapido di blocchetti di contatti ausiliari
- Versatilità nelle applicazioni industriali, inclusi motori trifase e impianti di climatizzazione
- Lucchettabilità del comando rotativo per un sezionamento ottimale della rete da 16 A a 250 A
- Disponibile in molteplici varianti per diverse esigenze di installazione
Sezionatore sottocarico SENTRON 3LD
Interruttori per manutenzione e riparazione, progettati per garantire la sicurezza nei carichi elettrici in vari settori industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS