pagina iniziale

SIEMENS - SIE3LD28661GP51 INT.PRINC.3X125A AUX1+1 CASSETTA ISOLANT - 3LD28661GP51

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 125 A

  • Numero di poli - 3

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

157 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209524422

Codice prodotto

SIE3LD28661GP51

Cod. produttore

3LD28661GP51

Produttore

SIE

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

125 A

Numero di poli:

3

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

sì

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Adatto per montaggio distributore:

no

Adatto per fissaggio frontale centrale:

sì

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

no

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

80 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

125 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

37 kW

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

2000 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Morsetto telaio

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

45 kW

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Azionamento a motore integrato:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

212 mm

Altezza:

302 mm

Profondità:

181 mm

    SENTRON

    Interruttori principali e di OFF di emergenza SENTRON 3LD2 per la disinserzione sicura dei carichi in numerosi settori.

    Dettagli tecnici:

    • Sezionatore sottocarico 3LD, interruttore principale, a 3 poli
    • Iu: 125 A
    • Potenza in esercizio / per AC-23 A / con 400 V: 45 kW
    • Custodia in materiale isolante per raccordo a vite metrico
    • 1 NC, 1 NO
    • Comando rotativo, nero
    • Grado di protezione fino a IP65
    • Struttura modulare e montaggio semplice e rapido
    • Varianti per applicazioni in corrente continua disponibile

    Vantaggi per i clienti:

    • Ottimale sezionamento dalla rete da16 A a 250 A grazie alla lucchettabilità del comando rotativo
    • Impiego versatile e universale con approvazioni internazionali IEC, UL, CCC e per la costruzione navale
    • Disponibili in molteplici varianti per diverse modalità di montaggio
    • Sicurezza integrale per utenti e sistemi

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS